WARN Elektromos csörlők húzása


Szűrő
StílusModellKötél AnyagTeljes terhelésű erősítőkÁttételFeszültségértékelésSebességtípusMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
8. ZEON -S
Szintetikus413162:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,488.56
B
10. ZEON - S
Szintetikus409216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,672.26
C
80010
Huzal6.5261:1115 VACDifferenciál bolygó4/56.25 "15 3 / 7 "€552.52
D
4000DC
Huzal297154:112 VDC3-fokozatú bolygómű1-9/107"16 "€721.18
E
26502
Huzal435216:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-4/58"18 "€1,768.36
F
47801
Huzal460315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/510.25 "28.25 "€4,565.08
G
28500
Huzal460156:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€2,003.21
H
17801
Huzal440261:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/511 "24.375 "€3,644.73
I
68801
Huzal507315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,510.26
J
93000
Huzal20.9216:1115 / 230 VAC3-fokozatú bolygómű2/38"25.75 "€3,790.76
K
2000DC
Huzal83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€237.09
L
8. ZEON
Huzal413162:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,107.89
M
10. ZEON
Huzal409216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,192.77
N
12. ZEON
Huzal438216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,398.62

Elektromos csörlők húzása

A WARN elektromos csörlők nehéz terhek mozgatására vagy járművek vontatására szolgálnak, kisebb erőfeszítéssel, mint a kézi csörlők. Ezek az egységek alacsony profilú kialakítással és vezérlődobozzal rendelkeznek a szerelési lehetőségek széles skálájához. Vonhatják a terheket vízszintesen, vagy emelhetik és engedhetik le függőlegesen. Ezek a csörlők 3 fokozatú bolygókerekes hajtóművel vannak beépítve a megbízható működés érdekében, és exkluzív fékkialakítással a kiváló irányítás érdekében csörlés közben. Nagy sebességű motorral rendelkeznek, amely gyors vonalsebességet és erős húzást biztosít. Ezek az egységek 6 és 11 hüvelyk közötti magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?