WARN 93000 elektromos csörlő 2/3hp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3

WARN 93000 Elektromos csörlő 2/3LE 115/230vac

Raktáron
Tétel: AE8KLG Típus: 93000Kereszthivatkozás: 6DLV3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,332.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás3000 font
1. réteg vonal sebessége8.1 fpm
Tengelykapcsoló típusaKar - működtetett csúszó
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel100 ft.
Teljes terhelésű erősítők20.9
Teljes terhelési vonal sebessége8.1 fpm
Áttétel216:1
Sebességtípus3-fokozatú bolygómű
Komplett kötél Dia.5 / 16 "
Tartalmazza a kötél hosszát100 ft.
Motoros HP2/3
Nincs terhelési vonal sebessége12.2 fpm
Teljes magasság8"
Teljes hossz25.75 "
Teljes szélesség8.75 "
Kötél AnyagHuzal
Feszültségértékelés115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.01
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8425310100
Származási országUS

Termék részletek:

A Warn 93000 elektromos csörlő egy motoros húzógép, amely ideális terhek vontatására, nehéz terhek mozgatására vagy autók vontatására a kézi csörlőkhöz képest kisebb erőfeszítéssel. Megszakításos műveletekre alkalmas, és zsinór/kötél segítségével rögzíti a terhelést, majd a kötéldob motoros forgatásával a csörlő felé húzza a terhet. 100 láb hosszú, 5/16 hüvelyk átmérőjű kötél tartozik hozzá.

Jellemzők:

  • A Warn 93000 elektromos csörlő egy 3000 ACI sorozatú elektromos csörlő, amelynek húzóképessége 3000 font.
  • Tartalmaz egy előre bekötött távirányítót 6 láb hosszú kábellel és egy kábelfeszítő lemezt a kábelkihúzások vezérléséhez.
  • Ez a csörlő TEFC indukciós váltakozó áramú motorral rendelkezik a kötéltekercsek táplálására.
  • 3 fokozatú bolygókerekes hajtóműve (216:1 áttételi áttétellel) karos tengelykapcsolóval rendelkezik a szabad orsó vezérlésére és a csörlő bekapcsolására.
  • Ez a rögzített rögzítésű csörlő mechanikus és dinamikus fékekkel van felszerelve, hogy megakadályozza a drótkötelek szabad orsóját vagy kioldódását.
  • A csatlakoztatott acélkötél 8.1 láb/perc sebességgel húzható vissza teljes terhelésnél és 12.2 láb/perc sebességgel nulla terhelésnél.
  • Tartozik hozzá egy hardvercsomag, egy kapocs és horogszíj az egyszerű telepítés és kezelés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Figyelmeztetés 27110 csörlőkötél: Ezeket a drótköteleket a sérült drótkötelek helyettesítésére használják.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Warn 93000 elektromos csörlőnek a névleges árama és feszültsége?

V. A Warn 93000 elektromos csörlő névleges feszültsége 115 / 230 VAC és 20.9 A névleges áramerőssége teljes terhelés mellett.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Warn 93000 elektromos csörlőt?

A.

  • Először válasszon egy lapos és biztonságos rögzítési helyet, hogy az egységet a szerelőlappal együtt helyezze el.
  • Fúrjon 4 lyukat az anyagba.
  • Használja a termékhez mellékelt rögzítőelemeket az egység rögzítéséhez a kiválasztott helyen.

K. Hogyan működik a tengelykapcsoló ebben a Warn 93000 elektromos csörlőben?

A.

  • A tengelykapcsoló karja a tengelykapcsoló helyzetének szabályozására szolgál.
  • Amikor a tengelykapcsoló kar szabad orsó helyzetben van, a drótkötéldob leválik a hajtóműről, hogy lehetővé tegye a dob szabad forgását. Ez alkalmas a drótkötél kihúzásakor.
  • Amikor a tengelykapcsoló kar be van kapcsolva, a drótkötéldob a hajtóműhöz kapcsolódik, hogy átadja az erőt a csörlőmotorról, és lehetővé teszi a drótkötél automatikus tekercselését a terhek húzásához.
  • A károsodás elkerülése érdekében a felhasználóknak mindig teljesen be- vagy ki kell kapcsolniuk a tengelykapcsoló kart.

Termékváltozatok

TermékekModellKötél AnyagTeljes terhelésű erősítőkÁttételFeszültségértékelésSebességtípusMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszÁr
WARN 26502 elektromos csörlő 4-4/5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Huzal435216:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-4/58"18 "€1,628.95
WARN 47801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AA8BFL 16Y217 47801Huzal460315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/510.25 "28.25 "€3,635.52
WARN 28500 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Huzal460156:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
WARN 17801 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Huzal440261:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/511 "24.375 "€3,223.88
WARN 68801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AC8YVC 3EXT3 68801Huzal507315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
WARN 80010 Elektromos csörlő 4/5 LE 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Huzal6.5261:1115 VACDifferenciál bolygó4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50
WARN 2000DC elektromos csörlő 1-3/5hp 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCHuzal83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€230.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARN 93000 Elektromos csörlő 2/3LE 115/230vac
€2,332.13 /Mértékegység