JOHNSON CONTROLS Működtető, arányos vezérlés, be / ki vezérlés vagy lebegő


Szűrő
Szerelési típus: Közvetlen rögzítés , Tengely típusa: Önközpontú rögzítés , Kapcsoló típusa: 2 SPDT , Feszültség: 24 AC / DC
StílusModellIdőzítés (sec.)A környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységNyomatéktípusSzélességElektromos kapcsolatokMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
M9108-HGA-2
25 a 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€470.28
A
M9108-HGC-2
25 a 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€472.31
B
M9116-HGC-2
70 a 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€684.67
B
M9116-HGA-2
70 a 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€608.70
C
M9124-HGC-2
115 a 175122 F2-11 / 16 "210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€799.18
C
M9124-HGA-2
115 a 175122 F2-11 / 16 "210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€699.63
D
M9220-HGC-3
150131 F3-3 / 8 "177 In.Lbs.Tavasz-visszatérés4"Kábel10.5 "€824.87
D
M9220-HGA-3
150131 F3-3 / 8 "177 In.Lbs.Tavasz-visszatérés4"Kábel10.5 "€679.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?