Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25351 Tee szénacél 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee szénacél 1-1/4 x 1-1/4 x 1

Raktáron
Cikkszám: AH3GLU Típus: 25351Kereszthivatkozás: 31XK05
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
€83.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
TeljesítésANSI / CSA LC-4
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg x Nyomja meg
AnyagSzénacél
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1-1/2" x 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6647
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 hüvelyk | AC6WQX 36N793 25301CSAnyomja meg1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "€38.15
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAnyomja meg3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€40.75
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 hüvelyk | AC6WQZ 36N795 25311CSAnyomja meg1 "x 1" x 1 "1"€48.17
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WRA 36N796 25316CSAnyomja meg1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€81.61
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 hüvelyk | AC6WRB 36N797 25321CSAnyomja meg1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€95.76
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAnyomja meg2 "x 2" x 2 "2"€155.71
VIEGA LLC 25481 Tee szénacél 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg az x FPT gombot3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€47.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee szénacél 1-1/4 x 1-1/4 x 1
€83.79 /Mértékegység