Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 hüvelyk | AC6WQX 36N793

VIEGA MEGAPRESS 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WQX Típus: 25301Kereszthivatkozás: 36N793
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
€38.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1/2 "x 1/2" x 1/2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAnyomja meg3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€40.75
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 hüvelyk | AC6WQZ 36N795 25311CSAnyomja meg1 "x 1" x 1 "1"€48.17
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WRA 36N796 25316CSAnyomja meg1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€81.61
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 hüvelyk | AC6WRB 36N797 25321CSAnyomja meg1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€95.76
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAnyomja meg2 "x 2" x 2 "2"€155.71
VIEGA LLC 25351 Tee szénacél 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05 25351ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg x Nyomja meg1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"€83.79
VIEGA LLC 25481 Tee szénacél 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg az x FPT gombot3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€47.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 hüvelyk
€38.15 /Mértékegység