VIEGA MEGAPRESS Tees


Szűrő
Test anyaga: Acél , Anyaga: Szénacél , Max. Nyomás: 125 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTeljesítésKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
25486
ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg az x FPT gombot1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1"€74.20
A
25351
ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg x Nyomja meg1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"€84.57
A
25481
ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg az x FPT gombot3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€46.69
B
25301
CSAnyomja meg1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "€38.21
B
25311
CSAnyomja meg1 "x 1" x 1 "1"€47.77
B
25326
CSAnyomja meg2 "x 2" x 2 "2"€155.13
B
25316
CSAnyomja meg1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€81.09
B
25321
CSAnyomja meg1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€93.08
B
25306
CSAnyomja meg3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€40.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?