PARKER Konverziós adapter


Szűrő
Test anyaga: Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattal , Kapcsolat típus: SAE-ORB x FNPT , Befejez: Króm 6 mentes , Anyaga: Acél , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 250 fokig F
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
10-3 / 4 F5OG-S
-4000 psi--
ajánlatkérés
B
16-3 / 4 F5OG-S
1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"€20.19
B
12-3 / 8 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"€16.99
B
12-1 / 2 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"€14.20
B
10-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€13.13
B
8-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€11.32
B
12-3 / 4 F5OG-S
1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"€15.52
B
16-1 F5OG-S
1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"€27.54
B
20-1 F5OG-S
1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"€41.85
B
20-1 1/4 F5OG-S
2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"€49.44
B
24-1 1/2 F5OG-S
2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"€82.23
B
24-1 1/4 F5OG-S
2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"€142.82
B
24-1 F5OG-S
2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"€59.08
B
32-2 F5OG-S
2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"€239.41
B
4-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€13.34
B
6-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€7.45
B
8-1 / 4 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€11.56
B
8-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€9.05
B
6-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€14.15
B
4-1 / 8 F5OG-S
9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€11.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?