Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 hüvelyk | AC6WQZ 36N795

VIEGA MEGAPRESS 25311 Tee P x ​​P x P 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WQZ Típus: 25311Kereszthivatkozás: 36N795

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 "x 1" x 1 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 hüvelyk | AC6WQX 36N793 25301CSAnyomja meg1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "€38.15
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAnyomja meg3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€40.75
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WRA 36N796 25316CSAnyomja meg1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€81.61
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 hüvelyk | AC6WRB 36N797 25321CSAnyomja meg1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€95.76
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAnyomja meg2 "x 2" x 2 "2"€155.71
VIEGA LLC 25351 Tee szénacél 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05 25351ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg x Nyomja meg1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"€83.79
VIEGA LLC 25481 Tee szénacél 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Nyomja meg x Nyomja meg az x FPT gombot3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€47.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25311 Tee P x ​​P x P 1 hüvelyk
€48.17 /Mértékegység