SPEEDAIRE Hangtompító csereelemek, alumínium és polipropilén


Szűrő
Értékelés szűrése: 0.9 mikron , Felhasználásra: Kipufogó portok , Anyaga: Alumínium és polipropilén , Max. Folyam: 160 cfm , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 160 F , Típus: Csereelem
StílusModellgörcsrohamokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2YNN5
1 / 8 és 1 / 42.75 "1.62 "€94.16
B
2YNN7
3/4 és 15.5 "3 5 / 16 "€103.83
C
2YNN6
3 / 8 és 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€95.10

Hangtompító csereelemek, alumínium és polipropilén

A SPEEDAIRE hangtompító csereelemek a kipufogódob hatékonyságának megőrzésére és az elszívott levegő olajködének csökkentésére szolgálnak számos üzemen belüli és fehér helyiségben alkalmazott pneumatikus alkalmazásban. Alumíniumból és polipropilénből készülnek, kombinálva a kipufogónyílásokon való használatra, és ellenállnak a 300 PSI maximális nyomásnak. Válasszon a csereelemek széles választékából, amelyek 2.75, 4.312 és 5.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?