VESTIL SSSC-200 rozsdamentes acél ollós kocsi, 200 Lb. Kapacitás | AG7ZNK

VESTIL SSSC-200 rozsdamentes acél ollós kocsi, 200 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ZNK Modell: SSSC-200

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,123.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége100 "
színekEzüst
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
FokozatGrade 304
Fogantyú magassága39-1 / 2 In.
Fogantyú magassága39.5 "
Fogantyú szélessége13-1 / 4 In.
Magasság39.5 "
Hossz36 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság30.5 "
Max. Utazási távolság20.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság10 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz27 1 / 2 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség17 3 / 4 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Mérleg tartalmazzaNem
Szolgáltatási tartomány10 "- 30 1/2"
Sebesség típusaegyetlen
Kerék típusapoliuretán
Szélesség17.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.4
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásCaster Dia.TartalmazzaHosszAnyagMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-550-SS ollós emelőkocsi, 550 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Rozsdamentes acél33.5 "23.75 "€13,758.18
VESTIL CART-1100-SS ollós emelőkocsi, 1100 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rozsdamentes acél38.5 "25.5 "€16,165.12
VESTIL SSSC-1000 rozsdamentes acél ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rozsdamentes acél40 "23 "€10,476.26
VESTIL SSSC-400 rozsdamentes acél ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rozsdamentes acél36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS rozsdamentes acél ollós kocsi, 800 Lb. Kapacitás | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rozsdamentes acél48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-1000-SS2 Ollós kocsi, rozsdamentes acél, 1000 Lb. Kapacitás | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Tartalmaz (2) merev görgőket 2" szélességgel és (2) forgó görgőket fékekkel, 2" szélességgel47 "Acél38.5 "26 "€7,233.41
ajánlatkérés
VESTIL CART-500-SS3 Ollós kocsi, rozsdamentes acél, 500 Lb. Kapacitás | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Tartalmaz (2) 2" széles merev görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt fékekkel40 "Rozsdamentes acél35.88 "24.875 "€5,598.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSSC-200 rozsdamentes acél ollós kocsi, 200 Lb. Kapacitás
€7,123.95 /Mértékegység