DAYTON Előszűrő


Szűrő
StílusModellSzűrő hatékonyságaKeretMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2HNP7
-Igen-1"12x16x112 "16 "€58.24
B
2 HPB3
-Igen-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€44.02
C
2HPC1
-Igen-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.76
D
2 HPD6
-Nem-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€7.42
E
2HPE2
-Nem-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€6.07
F
2HNT4
25 - 30%Nem7-1 / 2 négyzetméter21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€35.27
G
2HNT8
30 - 35%Igen11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€30.71
H
2HNT9
80 - 85%Igen22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€84.46

Előszűrő

A Dayton előszűrőket por, gombák, szösz, penész, növényi spórák, pollen és füst részecskék felfogására használják. A fotokatalitikus oxidációs (PCO) szűrők UV-sugárzást és titán-dioxidot használnak a baktériumok, penészgombák és vírusok elpusztítására. Válasszon a 25-30%, 30-35% és 80-85% szűrőhatékonysági opciók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?