VESTIL SSSC-1000 rozsdamentes acél ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ZNJ Modell: SSSC-1000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,476.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
színekEzüst
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagapoliuretán
FokozatGrade 304
Fogantyú magassága43-5 / 16 In.
Fogantyú magassága43 5 / 16 "
Magasság43.31 "
Hossz46.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság40 "
Max. Utazási távolság23 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság17 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz40 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség20 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság39-7 / 8 In.
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Mérleg tartalmazzaNem
Szolgáltatási tartomány17 "hogy 40"
Sebesség típusaegyetlen
Kerékátmérő6"
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 140.85
Hajó magassága (cm)110.01
Hajó hossza (cm)118.75
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásCaster Dia.TartalmazzaHosszAnyagMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-550-SS ollós emelőkocsi, 550 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Rozsdamentes acél33.5 "23.75 "€13,758.18
VESTIL CART-1100-SS ollós emelőkocsi, 1100 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rozsdamentes acél38.5 "25.5 "€16,165.12
VESTIL SSSC-200 rozsdamentes acél ollós kocsi, 200 Lb. Kapacitás | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Rozsdamentes acél30.5 "20.5 "€7,123.95
VESTIL SSSC-400 rozsdamentes acél ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rozsdamentes acél36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS rozsdamentes acél ollós kocsi, 800 Lb. Kapacitás | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rozsdamentes acél48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-1000-SS2 Ollós kocsi, rozsdamentes acél, 1000 Lb. Kapacitás | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Tartalmaz (2) merev görgőket 2" szélességgel és (2) forgó görgőket fékekkel, 2" szélességgel47 "Acél38.5 "26 "€7,233.41
ajánlatkérés
VESTIL CART-500-SS3 Ollós kocsi, rozsdamentes acél, 500 Lb. Kapacitás | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Tartalmaz (2) 2" széles merev görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt fékekkel40 "Rozsdamentes acél35.88 "24.875 "€5,598.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSSC-1000 rozsdamentes acél ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás
€10,476.26 /Mértékegység