Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSF00100 fűtőberendezés 240v 26-3 / 4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCQ 2XDU8

TEMPCO CSF00100 fűtő 240v 26-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XCQ Modell: CSF00100Kereszthivatkozás: 2XDU8
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
€226.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret25.75 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz26.75 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség31 W / négyzetméter ban ben.
Watts2500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5615
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)68.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO CSF00130 fűtőberendezés 240v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCH 2XDU1 00130 CSF9.5 "10.5 "24 W / négyzetméter ban ben.500€98.34
TEMPCO CSF00061 fűtőberendezés 240v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCK 2XDU3 00061 CSF13 "14 "33 W / négyzetméter ban ben.1100€124.35
TEMPCO CSF00080 fűtés 240v 19-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCL 2XDU4 00080 CSF18.5 "19.5 "32 W / négyzetméter ban ben.1700€172.75
TEMPCO CSF00528 fűtőberendezés 240v 23-3 / 4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCM 2XDU5 00528 CSF22.75 "23.75 "15 W / négyzetméter ban ben.1000€186.98
TEMPCO CSF00090 fűtőberendezés 240v 23-3 / 4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCN 2XDU6 00090 CSF22.75 "23.75 "32 W / négyzetméter ban ben.2200€190.96
TEMPCO CSF00094 fűtőberendezés 240v 25-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCP 2XDU7 00094 CSF24.5 "25.5 "33 W / négyzetméter ban ben.2400€224.29
TEMPCO CSF00180 fűtőberendezés 240v 33-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCR 2XDU9 00180 CSF32.5 "33.5 "31 W / négyzetméter ban ben.3150€287.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSF00100 fűtő 240v 26-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€226.11 /Mértékegység