EATON CAH sorozatú öntött tokos megszakítók


Az Eaton CAH sorozatú MCCB-k ideálisak a túláram miatti pontos kioldáshoz az áramkimaradások megelőzésére, valamint a kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használt berendezésekre.

Szűrő
AIC besorolás: 22kAIC @ 240V , Keret típusa: CA , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
2100 CAH
100A2€2,606.63
A
3100 CAH
100A3€3,141.84
A
3125 CAH
125A3€3,336.06
A
2125 CAH
125A2€2,606.63
A
2150 CAH
150A2€2,915.10
A
3150 CAH
150A3€3,336.06
A
2175 CAH
175A2€2,942.63
A
3175 CAH
175A3€3,336.06
ajánlatkérés
A
3200 CAH
200A3-
ajánlatkérés
A
2200 CAH
200A2-
ajánlatkérés
A
2225 CAH
225A2€2,942.63
ajánlatkérés
A
3225 CAH
225A3-
ajánlatkérés

CAH sorozatú öntött tokos megszakítók

Az Eaton CAH sorozatú megszakítókat rövidzárlat és túláram elleni védelemre tervezték. Termikus mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely azonnali és késleltetett áramkorlátozási védelmet is kínál, csavaros rögzítést biztosít az egyszerű telepítés és javítás érdekében, valamint terhelésvégi kapcsok az áramkör mentén lévő eszközök áramellátásához. A CA keret kialakítása 22 kA @ 240 V megszakítási névleges feszültséget és 225 A névleges áramerősséget biztosít a fordított előtolásos alkalmazásokhoz. Ezek az UL listán szereplő megszakítók 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Az Eaton CAH sorozatú MCCB-k IC termikus-mágneses kioldással rendelkeznek a kettős védelem érdekében a túlmelegedés és a túláram ellen.
  • Ezek az MCCB-k előre telepítve vannak vonal- és terhelési sorkapcsokkal a biztonságos csatlakozás érdekében, így biztosítva a biztonságot.
  • Ezenkívül 100A, 125A, 150A, 175A, 200A és 225A folyamatos névleges áramot biztosítanak 40 C-on.

Kompatibilis kiegészítők

  • Fogantyúzárak (Lakatok és nem lakatok): Ezek a zárak arra szolgálnak, hogy megakadályozzák az MCCB fogantyújának OFF helyzetbe mozdulását, így biztosítva a biztonságot és az egyszerű karbantartást.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyökkel jár az Eaton CAH sorozatú MCCB-kbe telepített vonal- és terhelési terminálok?

A vezeték- és terhelési kapcsok könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók, így biztosítva a megszakító gyors telepítését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?