VESTIL SSSC sorozatú rozsdamentes acél ollós kocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Ezüst , Keret anyaga: Rozsdamentes acél , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Láb működtetve , Platform anyaga: Rozsdamentes acél , Áramforrás: Kézikönyv , Mérleget tartalmaz: Nem , Ollós típus: egyetlen
StílusModellMagasságKapacitásCaster Dia.TartalmazzaHosszAnyagMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
CART-550-SS
33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Rozsdamentes acél33.5 "23.75 "€14,291.78
B
CART-800-D-SS
36 "800 lbs.5"-48 "Rozsdamentes acél48.44 "35.0625 "€16,003.08
C
CART-500-SS3
38 "500 lbs.5"Tartalmaz (2) 2" széles merev görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt fékekkel40 "Rozsdamentes acél35.88 "24.875 "€6,773.84
ajánlatkérés
D
CART-1100-SS
38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rozsdamentes acél38.5 "25.5 "€16,139.05
E
CART-1000-SS2
38.5 "1000 lbs.6"Tartalmaz (2) merev görgőket 2" szélességgel és (2) forgó görgőket fékekkel, 2" szélességgel47 "Acél38.5 "26 "€8,752.43
ajánlatkérés
F
SSSC-200
39.5 "200 lbs.4"-36 "Rozsdamentes acél30.5 "20.5 "€7,123.95
G
SSSC-400
42.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rozsdamentes acél36.5 "23.75 "€8,693.45
H
SSSC-1000
43.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rozsdamentes acél40 "23 "€10,476.27
I
CART-600-D-SS2
51 "600 lbs.5"Dupla olló - Tartalmaz (2) merev görgőket 2" széles, (2) forgó görgőket fékekkel 2" szélességben és (1) 38" magas fogantyút37 "Rozsdamentes acél51.13 "37.125 "€10,562.80
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?