VESTIL CART-550-SS ollós emelőkocsi, 550 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HME 2TKY3

VESTIL CART-550-SS ollós emelőkocsi, 550 Lb., rozsdamentes acél, rögzített

Raktáron
Tétel: AC3HME Modell: CART-550-SSKereszthivatkozás: 2TKY3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,758.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekEzüst
Magasság / stroke3 / 4 "
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
FokozatGrade 304
Magasság33.27 "
Hossz41.31 "
Terhelhetőség550 font
Csökkentett magasság9 3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság33.5 "
Max. Utazási távolság23.75 "
Min. Magasság9.75 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
A lassú fordulatszámon betöltött szivattyúk száma27
Szivattyúk száma magas beállításon12
Szivattyúk száma alacsony beállításon27
Gyors fordulatszámon tehermentesített szivattyúk száma12
Lassú fordulatszámon tehermentesített szivattyúk száma24
Művelet típusaLáb működtetve
Fázis2
Peronhossz31 1 / 2 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform stílusRögzített
Platform szélesség19 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Powered ByLábszivattyú
Emelt magasság33 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusaKettő
Sebesség másodpercek31
Szélesség21.27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásCaster Dia.TartalmazzaHosszAnyagMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-1100-SS ollós emelőkocsi, 1100 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rozsdamentes acél38.5 "25.5 "€16,165.12
VESTIL SSSC-1000 rozsdamentes acél ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rozsdamentes acél40 "23 "€10,476.26
VESTIL SSSC-200 rozsdamentes acél ollós kocsi, 200 Lb. Kapacitás | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Rozsdamentes acél30.5 "20.5 "€7,123.95
VESTIL SSSC-400 rozsdamentes acél ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rozsdamentes acél36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS rozsdamentes acél ollós kocsi, 800 Lb. Kapacitás | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rozsdamentes acél48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-1000-SS2 Ollós kocsi, rozsdamentes acél, 1000 Lb. Kapacitás | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Tartalmaz (2) merev görgőket 2" szélességgel és (2) forgó görgőket fékekkel, 2" szélességgel47 "Acél38.5 "26 "€7,233.41
ajánlatkérés
VESTIL CART-500-SS3 Ollós kocsi, rozsdamentes acél, 500 Lb. Kapacitás | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Tartalmaz (2) 2" széles merev görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt fékekkel40 "Rozsdamentes acél35.88 "24.875 "€5,598.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-550-SS ollós emelőkocsi, 550 Lb., rozsdamentes acél, rögzített
€13,758.18 /Mértékegység