VESTIL SL-150-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 150 hüvelykes méret

Tétel: AG7YWE Modell: SL-150-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,255.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Akkumulátor(1)12V DC
akkumulátor töltő120-240V bemenet, 12V/5A
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége4"
Villa szélességi tartomány8 3/8 "- 26 3/4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaNejlon
Magasság150 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz66.13 "
Emelési magasság max.150 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság2 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Amper5A
Max. Utazási távolság147.875 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között57.88 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Villák közötti szélesség8.38 "
Min. Szélesség a lábak között49.25 "
Az elemek száma1
Görgők száma4
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság150 "
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő anyagaNejlon
Egyenletes kapacitás 0" és 63" között2000 lbs.
Egyenletes kapacitás 118" és 137" között1000 lbs.
Egyenletes kapacitás 137" és 150" között750 lbs.
Egyenletes kapacitás 63" és 118" között1500 lbs.
Feszültség12V
Szélesség58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 534.6
Hajó magassága (cm)224.95
Hajó hossza (cm)167.96
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Emelési magasságszínekVilla szélességeMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttSzélességMagasságHosszÁr
VESTIL SL-118-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "€7,798.98
ajánlatkérés
VESTIL SL-118-FF rögzített targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Fekete sárga5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "€7,435.37
ajánlatkérés
VESTIL SL-137-AA Állítható targonca motoros emelővel, 137 hüvelykes méret | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "€8,413.17
ajánlatkérés
VESTIL SL-63-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 63 hüvelykes méret | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "78 "66.13 "€6,635.01
ajánlatkérés
VESTIL SL-63-FF rögzített targonca motoros emelővel, 63 hüvelykes méret | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Sárga5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "€5,939.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SL-150-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 150 hüvelykes méret
€11,255.82 /Mértékegység