VESTIL SL-63-FF rögzített targonca motoros emelővel, 63 hüvelykes méret | AG7YWQ

VESTIL SL-63-FF rögzített targonca motoros emelővel, 63 hüvelykes méret

Tétel: AG7YWQ Modell: SL-63-FF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,186.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Akkumulátor(1) 12V
akkumulátor töltő120-240V bemenet, 12V/5A
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2000 lbs.
színekSárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége5.9 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaNejlon
Magasság81.88 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz66 "
Emelési magasság max.63 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Amper5A
Max. Utazási távolság40.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság3.38 "
Min. Villák közötti szélesség26.75 "
Min. Szélesség a lábak között26.75 "
Az elemek száma1
Görgők száma4
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság63 "
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő anyagaNejlon
Egyenletes kapacitás 0" és 63" között2000 lbs.
Feszültség12V
Szélesség29.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 279
Hajó magassága (cm)210.03
Hajó hossza (cm)163.04
Hajószélesség (cm)73.98
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Emelési magasságszínekVilla szélességeMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttSzélességMagasságHosszÁr
VESTIL SL-118-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "€7,798.98
ajánlatkérés
VESTIL SL-118-FF rögzített targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Fekete sárga5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "€7,435.37
ajánlatkérés
VESTIL SL-137-AA Állítható targonca motoros emelővel, 137 hüvelykes méret | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "€8,413.17
ajánlatkérés
VESTIL SL-150-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 150 hüvelykes méret | AG7YWE SL-150-AA2.13 "Fekete sárga4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "€9,302.33
ajánlatkérés
VESTIL SL-63-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 63 hüvelykes méret | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "78 "66.13 "€6,635.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SL-63-FF rögzített targonca motoros emelővel, 63 hüvelykes méret
€7,186.20 /Mértékegység