SMC VALVES Gömbkúp alakú rugós visszacsapó szelep


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT , Repedési nyomás: 0.33 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Max. Víznyomás: 125 psi , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Ülés anyaga: Üveggel töltött polipropilén , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellHex méretHosszTeljes magasságTömítés anyagaMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FP CHK 694-4F4F-B
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "1 / 4 "1 15 / 64 "€27.54
A
FP CHK 694-4F4F-F
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "€26.28
B
FP CHK 685-8F8F-B
1.125 "2.5 "1.437 "1 / 2 "1.437 "€32.73
B
FP CHK 685-8F8F-F
1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "€64.37
C
FP CHK 693-6F6F-F
15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "€30.54
C
FP CHK 693-6F6F-B
15 / 16 "2"1 15 / 64 "3 / 8 "1 15 / 64 "€27.40
D
FP CHK 687-12F12F-B
15 / 16 "2.5 "1.375 "3 / 4 "1.38 "€33.51
D
FP CHK 687-12F12F-F
15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "€73.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?