VESTIL SL-63-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 63 hüvelykes méret | AG7YWP

VESTIL SL-63-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 63 hüvelykes méret

Tétel: AG7YWP Modell: SL-63-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,028.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Akkumulátor(1) 12V
akkumulátor töltő120-240V bemenet, 12V/5A
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaNejlon
Magasság78 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz66.13 "
Emelési magasság max.63 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság2 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Amper5A
Max. Utazási távolság40.12 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között58 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Szélesség46 "
Min. Villák közötti szélesség8"
Min. Szélesség a lábak között46 "
Az elemek száma1
Görgők száma4
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság63 "
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő anyagaNejlon
Egyenletes kapacitás 0" és 63" között2000 lbs.
Feszültség12V
Szélesség58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 391.5
Hajó magassága (cm)210.03
Hajó hossza (cm)167.96
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Emelési magasságszínekVilla szélességeMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttSzélességMagasságHosszÁr
VESTIL SL-118-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "€7,798.98
ajánlatkérés
VESTIL SL-118-FF rögzített targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Fekete sárga5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "€7,435.37
ajánlatkérés
VESTIL SL-137-AA Állítható targonca motoros emelővel, 137 hüvelykes méret | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Fekete sárga4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "€8,413.17
ajánlatkérés
VESTIL SL-150-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 150 hüvelykes méret | AG7YWE SL-150-AA2.13 "Fekete sárga4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "€9,302.33
ajánlatkérés
VESTIL SL-63-FF rögzített targonca motoros emelővel, 63 hüvelykes méret | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Sárga5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "€5,939.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SL-63-AA Állítható targonca, motoros emelővel, 63 hüvelykes méret
€8,028.36 /Mértékegység