Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet D AL800SN Ház Semleges szerelvény Al / cu | AF9HNK 2JWZ2

SQUARE D AL800SN Ház semleges egység Al/cu

Raktáron
Tétel: AF9HNK Típus: AL800SNKereszthivatkozás: 2JWZ2
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
€627.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSemleges szerelőkészlet
erősítők1000
Vezető anyagAlumínium és réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4615
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Földvezeték mérete ((1) 6 AWG - 250 kcmil)
    • Fővezető mérete ((3) 3/0 AWG - 500 Kcmil)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D 400SN semleges szerelvény | AH2NMG 2CP19 400SN400€364.54
SQUARE D SN100FA semleges összeszerelő készlet, 100 A A, süllyesztett/felületre szerelhető | CU4FWM 2CR90 SN100FA-€180.14
SQUARE D SN400LA semleges szerelőkészlet, 400 A Amper, süllyesztett/felületre szerelhető | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-€363.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D AL800SN Ház semleges egység Al/cu
€627.22 /Mértékegység