VESTIL ROL-95 horganyzott egymásba ágyazható görgős konténer, 26.375 x 59 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7YAD Modell: ROL-95

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€770.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható / fészkelhető görgős teherautó
Kapacitás660 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék szélessége1 1 / 2 "
Görgő szélessége1.5 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekSzürke
Mélység32 "
Hajtogatott szélességHajtogatott hossz (hüvelykben) "
Magasság59 "
Hossz32 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló hossza (hüvelykben)3 3 / 4 "
Háló nyílás szélessége15 3 / 4 "
FészkelhetőIgen
Görgőkerekek száma4
Görgők száma2 (fékekkel)
Polcok száma1
Teljes mélység32 "
Teljes magasság59 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség26.38 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom660 lbs.
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség26.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)66.99
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKapacitásszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr
VESTIL ROL-120 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 24 hüvelyk x 66 hüvelykes méret | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Szürke66 "32.25 "24 "--€1,055.00
VESTIL ROL-1834-3 kék egymásba ágyazható görgős konténer, 34 hüvelyk x 59 hüvelyk méret | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Kék59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€500.44
VESTIL ROL-185 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 43.5 hüvelyk x 69 hüvelyk méretű | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Szürke69 "30 "43.5 "---
ajánlatkérés
VESTIL ROL-3143-1 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 1 polcos | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€928.38
VESTIL ROL-3143-2 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 2 polcos | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€1,110.28
VESTIL ROL-55 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.3 hüvelyk x 35.6 hüvelykes méret | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Szürke35.62 "23.38 "26.25 "--€497.09
VESTIL ROL-80 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.25 hüvelyk x 66 hüvelyk méretű | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Szürke69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€597.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ROL-95 horganyzott egymásba ágyazható görgős konténer, 26.375 x 59 hüvelyk méretű
€770.81 /Mértékegység