VESTIL ROL-1834-3 kék egymásba ágyazható görgős konténer, 34 hüvelyk x 59 hüvelyk méret | AG7XZW

VESTIL ROL-1834-3 kék egymásba ágyazható görgős konténer, 34 x 59 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7XZW Modell: ROL-1834-3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€500.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható / fészkelhető görgős teherautó
Alsó polc a padlóról7 5 / 8 "
Kapacitás990 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék szélessége1 1 / 2 "
Görgő szélessége1.5 "
Összeomlott magasság59 "
Összeomlott hossz4"
Összecsukott szélesség33.5 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekKék
Mélység18 "
Összecsukott magasság59 "
Hajtogatott hosszúság4"
Hajtogatott szélesség33 1 / 2 "
Magasság59 "
Hossz18 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló hossza (hüvelykben)11 "
Háló nyílás szélessége3 1 / 4 "
Középső polc a padlótól24 1 / 2 "
FészkelhetőIgen
Görgőkerekek száma4
Görgők száma4
Polcok száma3
Teljes mélység18 "
Teljes magasság59 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség34 "
Felső polc a padlótól41 1 / 4 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom990 lbs.
Használható magasság15 1 / 2 "
Használható hossz16 1 / 2 "
Használható szélesség31 "
Kerék anyagafenolos
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKapacitásszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr
VESTIL ROL-120 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 24 hüvelyk x 66 hüvelykes méret | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Szürke66 "32.25 "24 "--€1,055.00
VESTIL ROL-185 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 43.5 hüvelyk x 69 hüvelyk méretű | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Szürke69 "30 "43.5 "---
ajánlatkérés
VESTIL ROL-3143-1 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 1 polcos | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€928.38
VESTIL ROL-3143-2 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 2 polcos | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€1,110.28
VESTIL ROL-55 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.3 hüvelyk x 35.6 hüvelykes méret | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Szürke35.62 "23.38 "26.25 "--€497.09
VESTIL ROL-80 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.25 hüvelyk x 66 hüvelyk méretű | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Szürke69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€597.69
VESTIL ROL-85 horganyzott egymásba ágyazható görgős konténer, 27.5 hüvelyk x 68.3 hüvelykes méret | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Szürke68.25 "32 "27.5 "--€876.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ROL-1834-3 kék egymásba ágyazható görgős konténer, 34 x 59 hüvelyk méretű
€500.44 /Mértékegység