VESTIL ROL-3143-1 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 1 polcos | AG7XZY

VESTIL ROL-3143-1 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 1 polc

Raktáron
Tétel: AG7XZY Modell: ROL-3143-1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€928.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható / fészkelhető görgős teherautó
Kapacitás880 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék szélessége1 1 / 4 "
Görgő szélessége1.25 "
Összeomlott magasság65.75 "
Összeomlott hossz31.25 "
Összecsukott szélesség43 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekKék
Mélység31.25 "
Összecsukott magasság65 3 / 4 "
Hajtogatott hosszúság31 1 / 4 "
Hajtogatott szélesség43 "
Magasság65.5 "
Hossz31.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló hossza (hüvelykben)6 1 / 4 "
Háló nyílás szélessége13 3 / 8 "
FészkelhetőIgen
Görgőkerekek száma4
Görgők száma4
Polcok száma1
Teljes mélység31.25 "
Teljes magasság65.5 "
Teljes hossz31.25 "
Teljes szélesség43.62 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom880 lbs.
Használható hossz31 1 / 4 "
Használható szélesség40 1 / 4 "
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség43.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)166.37
Hajó hossza (cm)79.38
Hajószélesség (cm)110.81
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKapacitásszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr
VESTIL ROL-120 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 24 hüvelyk x 66 hüvelykes méret | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Szürke66 "32.25 "24 "--€1,055.00
VESTIL ROL-1834-3 kék egymásba ágyazható görgős konténer, 34 hüvelyk x 59 hüvelyk méret | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Kék59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€500.44
VESTIL ROL-185 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 43.5 hüvelyk x 69 hüvelyk méretű | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Szürke69 "30 "43.5 "---
ajánlatkérés
VESTIL ROL-3143-2 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 2 polcos | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€1,110.28
VESTIL ROL-55 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.3 hüvelyk x 35.6 hüvelykes méret | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Szürke35.62 "23.38 "26.25 "--€497.09
VESTIL ROL-80 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.25 hüvelyk x 66 hüvelyk méretű | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Szürke69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€597.69
VESTIL ROL-85 horganyzott egymásba ágyazható görgős konténer, 27.5 hüvelyk x 68.3 hüvelykes méret | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Szürke68.25 "32 "27.5 "--€876.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ROL-3143-1 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 1 polc
€928.38 /Mértékegység