OMRON E3T sorozat, NPN fotoelektromos érzékelő


Szűrő
Áramkör típusa: NPN , Elektromos kapcsolat: 2m-es előre vezetékes kábel , IP besorolás: 67 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 55 fokig , Energiaigény: 12–24 VDC , Válaszidő: 1 ms. , Alak: Négyszögletes
StílusModelltest anyagaMélységHosszÜzemmódÉrzékelési módszerSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
E3T-SL12
Denaturált poliarilát0.43 "0.96 "Sötét beKonvergens fényvisszaverő0.27 "€266.65
A
E3T-SL11
Denaturált poliarilát0.43 "0.96 "VilágítaniKonvergens fényvisszaverő0.27 "€266.33
B
E3T-SL21
Denaturált poliarilát0.43 "0.96 "VilágítaniKonvergens fényvisszaverő0.28 "€290.09
C
E3T-ST12
PBT0.37 "0.73 "Sötét beBeam-en keresztül0.27 "€365.03
D
E3T-FT12
PBT0.14 "0.75 "Sötét beBeam-en keresztül0.47 "€416.25
E
E3T-SR21 2M
PBT0.43 "0.96 "VilágítaniVisszaverő0.28 "€391.11
E
E3T-SR22 2M
PBT0.43 "0.96 "Sötét beVisszaverő0.28 "€409.37
B
E3T-FD12
PBT0.43 "0.94 "Sötét beDiffúz fényvisszaverő0.28 "€343.19
B
E3T-FD11
PBT0.43 "0.94 "VilágítaniDiffúz fényvisszaverő0.28 "€357.47
D
E3T-FT11
PBT0.14 "0.75 "VilágítaniBeam-en keresztül0.47 "€403.75
C
E3T-ST11
PBT0.37 "0.73 "VilágítaniBeam-en keresztül0.27 "€399.33

E3T sorozat, NPN fotoelektromos érzékelő

Az Omron E3T sorozatú NPN fotoelektromos érzékelőit vezérlőrendszerekben és ipari automatizálásban használják távoli tárgyak jelenlétének vagy hiányának érzékelésére. Polibutilén-tereftalát (PBT) tokkal rendelkeznek a nagy ütésállóság és hőszigetelés érdekében. Működési hőmérsékletük -25 és 55 °C között van. Ezek az IP 67 besorolású érzékelők akár 1 ezredmásodperces visszaállítási időzítéssel rendelkeznek a gyors reagálás érdekében

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?