VESTIL ROL sorozatú összecsukható/beágyazható görgős konténerek


Szűrő
Hátsó panel magassága: 69.7 " , Alsó polc a padlóról: 7 5 / 8 " , Görgő típusa: Merev, forgatható fékkel , Összecsukható: Igen , Anyaga: Acél , Középső polc a padlóról: 24 1 / 2 " , Fészkelhető: Igen , Görgők száma: 4 , Felső polc a padlótól: 41 1 / 4 "
StílusModellTeljes mélységKapacitásszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
ROL-1834-3
18 "990 lbs.Kék59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€500.44
B
ROL-55
23.375 "660 lbs.Szürke35.62 "23.38 "26.25 "--€497.09
C
ROL-185
30 "660 lbs.Szürke69 "30 "43.5 "---
ajánlatkérés
D
ROL-3143-1
31.25 "880 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€928.39
E
ROL-3143-2
31.25 "1100 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€1,110.28
F
ROL-95
32 "660 lbs.Szürke59 "32 "26.38 "--€770.80
G
ROL-85
32 "660 lbs.Szürke68.25 "32 "27.5 "--€876.55
H
ROL-120
32.25 "880 lbs.Szürke66 "32.25 "24 "--€1,055.00
I
ROL-80
35.25 "660 lbs.Szürke69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€597.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?