VESTIL ROL-55 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.3 hüvelyk x 35.6 hüvelykes méret | AG7YAA

VESTIL ROL-55 horganyzott egymásba ágyazható görgős konténer, 26.3 x 35.6 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7YAA Modell: ROL-55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€497.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható / fészkelhető görgős teherautó
Kapacitás660 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék szélessége1 1 / 4 "
Görgő szélessége1.25 "
Összeomlott magasság35.5 "
Összeomlott hossz23 "
Összecsukott szélesség26.5 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekSzürke
Mélység23.375 "
Összecsukott magasság35 1 / 2 "
Hajtogatott hosszúság23 "
Hajtogatott szélesség26 1 / 2 "
Magasság35.63 "
Hossz23.38 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló hossza (hüvelykben)1 7 / 8 "
Háló nyílás szélessége2"
FészkelhetőIgen
Görgőkerekek száma4
Görgők száma2 (fékekkel)
Polcok száma1
Teljes mélység23.375 "
Teljes magasság35.62 "
Teljes hossz23.38 "
Teljes szélesség26.25 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom660 lbs.
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség26.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)90.49
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)66.68
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKapacitásszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr
VESTIL ROL-120 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 24 hüvelyk x 66 hüvelykes méret | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Szürke66 "32.25 "24 "--€1,055.00
VESTIL ROL-1834-3 kék egymásba ágyazható görgős konténer, 34 hüvelyk x 59 hüvelyk méret | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Kék59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€500.44
VESTIL ROL-185 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 43.5 hüvelyk x 69 hüvelyk méretű | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Szürke69 "30 "43.5 "---
ajánlatkérés
VESTIL ROL-3143-1 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 1 polcos | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€928.38
VESTIL ROL-3143-2 Kék egymásba ágyazható görgős konténer, 2 polcos | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Kék65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€1,110.28
VESTIL ROL-80 horganyzott egymásba ágyazott görgős konténer, 26.25 hüvelyk x 66 hüvelyk méretű | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Szürke69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€597.69
VESTIL ROL-85 horganyzott egymásba ágyazható görgős konténer, 27.5 hüvelyk x 68.3 hüvelykes méret | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Szürke68.25 "32 "27.5 "--€876.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ROL-55 horganyzott egymásba ágyazható görgős konténer, 26.3 x 35.6 hüvelyk méretű
€497.09 /Mértékegység