Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04000.087.0325 Heavy Hex Bolt, 7/8-9 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8KPB 41JU92

FABORY U04000.087.0325 Nehéz hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, A307B fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KPB Modell: U04000.087.0325Kereszthivatkozás: 41JU92

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság37 / 64 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 7 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz3 1 / 4 "
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységMax B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9404
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04000.087.0325 Nehéz hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, A307B fokozat, 5PK
€43.86 /csomag