Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK RCX-1500-S Átmeneti persely, 1-1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR

SPEARS VALVES RCX-1500-S átmenet persely, 1-1/2 hüvelykes, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NVY Modell: RCX-1500-SKereszthivatkozás: 5UEP2 / RCX-1500-S GR
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
€10.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtmeneti persely, CTS
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaIPS Spigot x CTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretmenetrendÁr
SPEARS SZELEPEK RCX-0750-S Átmeneti persely, 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-SCserezIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 fok F180 fok F3 / 4 "11. SDR€6.80
SPEARS SZELEPEK RCX-1000-S Átmeneti persely, 1 hüvelykes, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-SCserezIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 fok F180 fok F1"11. SDR€7.07
SPEARS SZELEPEK RCX-2000-S Átmeneti persely, 2 hüvelykes, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-SCserezIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 fok F180 fok F2"11. SDR€12.04
SPEARS VALVES 4140-005 Átmeneti persely, IPS csap x CTS foglalat, 1/2 méretű, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005Bézs / BarnaIPS X CTS hub600 psi200 fok F1 / 2 "40€35.17
SPEARS VALVES 4140-007 Átmeneti persely, IPS csap x CTS foglalat, 3/4 méret, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007Bézs / BarnaIPS X CTS hub480 PSI200 fok F3 / 4 "40€36.18
SPEARS VALVES 4140-010 Átmeneti persely, IPS x csap x foglalat, 1 méret, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010Bézs / BarnaIPS X CTS hub450 psi200 fok F1"40€35.42
SPEARS SZELEPEK 4140-012 Átmeneti persely, IPS Spigot x CTS foglalat, 1-1/4 méretű, CPVC | AF7PLX 22EX88 4140-012Bézs / BarnaIPS X CTS hub370 psi200 fok F1.25 "40€51.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCX-1500-S átmenet persely, 1-1/2 hüvelykes, CPVC
€10.43 /Mértékegység