SQUARE D LHL sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 35kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Nagy megszakító kapacitás , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 5.8 " , Keret méret: 400A / LA , Keret típusa: LHL , Magasság: 11 " , Max. Vezeték mérete: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Vezeték mérete: 1 AWG (Al) , Beépítési: Szabadon álló , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses , Szélesség: 6"
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LHL36125
125A600V€5,129.67
A
LHL36150
150A600V€5,129.67
A
LHL36175
175A600V€4,377.28
B
LHL36200
200A600V€4,377.28
A
LHL36225
225A600V€5,129.67
C
LHL36250
250-€13,014.00
D
LHL36300-1021
300600€5,957.53
ajánlatkérés
E
LHL36300
300A600V€5,129.67
C
LHL36350
350-€12,855.00
D
LHL36400-1021
400600€5,957.53
ajánlatkérés
D
LHL36400 MB
400600€5,052.08
ajánlatkérés
F
LHL36000M
400A600V€4,377.28
G
LHL36400
400A600V€5,129.67

LHL sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D LHL sorozatú megszakítókat a rövidzárlatok és az áram túlterhelései elleni védelemre tervezték. Termikus mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozási védelmet nyújtja, és vonal- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve, hogy lehetővé tegye az átmenő csatlakozást. Ezek az UL listán szereplő megszakítók nagy, 35 kA megszakítási kapacitást biztosítanak 480 V-on és 400 A maximális névleges áramerősséget. Öntött tokkal vannak ellátva, amelyek az áramvezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat kompakt helyen tárolják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?