VESTIL PLP2-4840-BLUE Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, kék, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEW

VESTIL PLP2-4840-BLUE Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, kék, nagy sűrűségű polietilén

Raktáron
Tétel: AG7XEW Modell: PLP2-4840-BLUE

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€373.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekKék
Dinamikus terhelhetőség2200 lbs.
Padlókapacitás8000 lbs.
Villa nyitási magassága3 3 / 4 "
Villa nyitási szélessége10 1 / 4 "
Magasság6"
Hossz47 3 / 8 "
AnyagHDPE
Statikus teherbírás8000 lbs.
Temp. Hatótávolság10 Deg. 132 fokig. F
Hőmérséklet tartomány10-132 fok. F
Szélesség47 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)120.33
HS-kód3923900080
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Vestil PLP2-4840-BLUE raklapot?

A.

  • Távolítson el minden törmeléket vagy szennyeződést seprűvel vagy kefével.
  • Mossa le a raklapot enyhe szappannal és vízzel, szükség esetén puha sörtéjű kefével.
  • Alaposan öblítse le tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Hagyja a raklapot teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.
  • Rendszeresen ellenőrizze a raklapot, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás, például repedés vagy szilánk.
  • A kisebb sérüléseket azonnal javítsa ki a gyártó által javasolt megfelelő javítókészletek vagy anyagok használatával.
  • Használaton kívül tárolja a raklapot száraz és hűvös helyen, távol a közvetlen napfénytől, hogy elkerülje az esetleges károsodást.
  • Kerülje a raklap túlterhelését a megadott súlykapacitáson túl, hogy elkerülje a szerkezeti károsodást.

K. Nem Raptor Supplies más, nagyobb teherbírású raklapokat kínál?

V. Igen, a nagyobb teherbírású raklapokat kereső ügyfelek választhatják a Vestilt PLPS-H és a PLPG-4848 8800, illetve 20000 font teherbírású raklapok.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a kék műanyag raklap kiválasztásakor?

A.

  • Terhelhetőség
  • Anyag
  • Méret és méretek
  • Tartósság
  • Teljesítés
  • Költséghatékonyság
  • Kezelőberendezések kompatibilitása

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzélességÁr
VESTIL PLP2-4840-BLACK Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, fekete, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEV PLP2-4840-FEKETEFekete47 3 / 8 "39 1 / 2 "€355.52
VESTIL PLP2-4840-GREEN Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, zöld, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEX PLP2-4840-ZÖLDZöld39 1 / 2 "47 3 / 8 "€346.34
VESTIL PLP2-4840-NARANCS Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, narancssárga | AG7XEY PLP2-4840-NARANCSnarancs39 1 / 2 "39 1 / 2 "€350.00
VESTIL PLP2-4840-RED Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, piros, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEZ PLP2-4840-REDPiros39 1 / 2 "39 1 / 2 "€346.34
VESTIL PLP2-4840-YELLOW Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, Sárga | AG7XFA PLP2-4840-SÁRGASárga39 3 / 8 "47 3 / 8 "€373.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLP2-4840-BLUE Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, kék, nagy sűrűségű polietilén
€373.68 /Mértékegység