VESTIL PLPG-4848 Raklap/Csúszó, szabványos állványra helyezhető, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk méret, szürke, polietilén | AB2JPE 1MCT3

VESTIL PLPG-4848 Raklap/Csúszó, szabványos állványra helyezhető, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk méret, szürke, polietilén

Raktáron
Tétel: AB2JPE Modell: PLPG-4848Kereszthivatkozás: 1MCT3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€586.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekFekete
Dinamikus terhelhetőség3900 lbs.
Padlókapacitás20000 lbs.
Villa nyitási magassága3 1 / 2 "
Villa nyitási szélessége12 1 / 4 "
Magasság6"
Hossz47 1 / 4 "
AnyagHDPE
Raklap belépés4 irányú belépés
Raklap típusaStackable
Statikus teherbírás6600 lbs.
Szélesség47 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPadlókapacitásVilla nyitási szélességeÁr
VESTIL PLPG-4848-HD Raklap/Csúszó, tömör tetejű, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelykes méretű, szürke, polietilén | AG7XFD PLPG-4848-HD22000 lbs.12 1 / 2 "€505.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLPG-4848 Raklap/Csúszó, szabványos állványra helyezhető, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk méret, szürke, polietilén
€586.02 /Mértékegység