VESTIL PLP2-4840-RED Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, piros, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEZ

VESTIL PLP2-4840-RED Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, piros, nagy sűrűségű polietilén

Raktáron
Tétel: AG7XEZ Modell: PLP2-4840-RED

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekPiros
Dinamikus terhelhetőség2200 lbs.
Padlókapacitás8000 lbs.
Villa nyitási magassága3 3 / 4 "
Villa nyitási szélessége10 1 / 4 "
Magasság6"
Hossz39 1 / 2 "
AnyagHDPE
Statikus teherbírás8000 lbs.
Temp. Hatótávolság10 Deg. 132 fokig. F
Hőmérséklet tartomány10-132 fok. F
Szélesség39 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)120.33
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzélességÁr
VESTIL PLP2-4840-BLACK Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, fekete, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEV PLP2-4840-FEKETEFekete47 3 / 8 "39 1 / 2 "€355.52
VESTIL PLP2-4840-BLUE Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, kék, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEW PLP2-4840-KÉKKék47 3 / 8 "39 1 / 2 "€373.68
VESTIL PLP2-4840-GREEN Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, zöld, nagy sűrűségű polietilén | AG7XEX PLP2-4840-ZÖLDZöld39 1 / 2 "47 3 / 8 "€346.34
VESTIL PLP2-4840-NARANCS Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, narancssárga | AG7XEY PLP2-4840-NARANCSnarancs39 1 / 2 "39 1 / 2 "€350.00
VESTIL PLP2-4840-YELLOW Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, Sárga | AG7XFA PLP2-4840-SÁRGASárga39 3 / 8 "47 3 / 8 "€373.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLP2-4840-RED Raklap, 8000 Lb. Kapacitás, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 hüvelyk, piros, nagy sűrűségű polietilén
€346.34 /Mértékegység