VESTIL PLPS-H raklap/csúszó, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 hüvelykes méret, 8800 font. Kapacitás, kék, polietilén

Raktáron
Tétel: AG7XFK Modell: PLPS-H

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
AkkumulátorNem
színekKék
Dinamikus terhelhetőség3300 lbs.
Villa nyitási magassága3 5 / 8 "
Villa nyitási szélessége13 1 / 6 "
Magasság6 1 / 2 "
Hossz39 1 / 4 "
Terhelhetőség8800 lbs.
AnyagHDPE
Nyitott vég magassága4 3 / 4 "
Nyitott vég szélessége12.19 "
Teljes magasság6 1 / 2 "
Teljes hossz39 1 / 4 "
Raklap belépés4 irányú belépés
Rackelhető kapacitás2200 lbs.
Csúszás nyitási magassága4 3 / 4 "
Csúszás nyitási szélessége12 3 / 16 "
Skid Top stílusSzilárd, rakható
StackableIgen
Statikus teherbírás8800 lbs.
StílusSzilárd / Rakható
Nem támogatott raklaptartó-kapacitás2200 lbs.
Szélesség47 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)99.7
Hajószélesség (cm)119.7
HS-kód3923900080
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az egységnek az egyenletes padló (statikus) kapacitása?

V. Egységes kapacitása 8800 font.

K. Mekkora a Vestil PLPS-H nem támogatott raklaptartó-kapacitása?

V. A nem támogatott raklaptartó kapacitása 3300 font.

K. Miért jobbak a műanyag raklapok, mint a fából készült raklapok?

A.

  • A műanyag raklapok sokkal tovább tartanak, mint a fából készültek.
  • A műanyag raklapok kisebb valószínűséggel tönkremennek, még többszöri utazás után is.
  • A műanyag raklapok ideálisabbak élelmiszerek, gyógyszerek vagy egyéb szennyeződésre/sérülésre/romlásra érzékeny termékek szállítására.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságStatikus teherbírásDinamikus terhelhetőségVilla nyitási szélességeVilla nyitási magasságaszínekÁr
VESTIL PLPS-4840 Raklap/Csúszótalp, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 hüvelyk, 8800 Lb. Kapacitás, kék, polietilén | AG7XFG PLPS-484047 "39 1 / 4 "6 1 / 2 "-2200 lbs.12 "3 1 / 2 "Kék€436.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLPS-H raklap/csúszó, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 hüvelykes méret, 8800 font. Kapacitás, kék, polietilén
€467.59 /Mértékegység