TRILOGY Közelségi hozzáférés-zár


Szűrő
Mélység: 1-5 / 8 " , Fire minősítés: 3 XNUMX óra. , Funkció: Belépés a kulcs felülbírálásával , Fokozat: 1 , Magasság: 14.375 " , Anyaga: cink , Szerelési mód: Hengeres , Kulcsok száma: 12 , Feszültség: 3 VDC , Szélesség: 1.75 "
StílusModellÜzemi hőm. Hatótávolságkulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakKülső magasságKülső szélességÁramforrástípusAjtó vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
PL300026D
-2.75 "100,000 XNUMX ciklus--AkkumulátorSzemélyi igazolvány-ellenőrzés1-3/8 to 1-7/8"€2,041.15
B
PL3000IC26D
-2.75 "100,000 XNUMX ciklus--AkkumulátorSzemélyi igazolvány-ellenőrzés1-3/8 to 1-7/8"€2,023.35
C
PDL5300IC26D
-31 foktól 151 fokig F1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklus8"3.25 "(5) AA elemekPIN / személyi igazolvány vezérlés, kétoldalas1-3/8 to 1-7/8"€475.56
C
PDL530026D
-31 foktól 151 fokig F1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklus8"3.25 "(5) AA elemekPIN / személyi igazolvány vezérlés, kétoldalas1-3/8 to 1-7/8"€3,244.70
D
DL1300 / 26D1
-31 F és +151 F között1.625 "80,000 XNUMX ciklus14.375 "1.75 "(2) ElemekKeskeny Stile1-3 / 4 "€1,014.18
E
PDL1300 / 26D1
-31 F és +151 F között-65,000 XNUMX ciklus14.375 "1.75 "(2) ElemekKeskeny Stile1-3 / 4 "€1,478.07
F
DL1200 / 26D1
-31 F és +151 F között1.625 "100,000 XNUMX ciklus14.375 "1.75 "(2) ElemekKeskeny Stile1-3 / 4 "€955.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?