Precíziós anyacsavarozók

Szűrő

WIHA TOOLS -

Precíziós anyacsavarozó készlet 8db tömör

StílusModellHex méretSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A265902.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mmMetric2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm€100.31
B265913/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€102.91

Precíziós anyacsavarozók

Wiha Tools a precíziós anyacsavarozó készletek a legalkalmasabbak az anyák és csavarok meghúzására vagy lazítására; ideális kis nyomatékú alkalmazásokhoz. Ezek az anyacsavarozók CVM acélszerkezettel rendelkeznek, amelyet tovább edzettek és krómozott bevonattal a kiváló kopásállóság érdekében. Egy ujjbeggyel forgatható kupakkal vannak beépítve a precíz fordulás és vezérlés érdekében, valamint egy kúpos fogantyú a gyors forgatás érdekében. Ezeknek az eszközöknek a pengéi a fogantyúra vannak öntve, hogy tartós kötést biztosítsanak; a fogantyú jól arányos a penge méretével, hogy optimális nyomatékot biztosítson. Válasszon e precíziós anyacsavarozó készletek széles kínálatából, amelyek kerek és tömör tengelyben is kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?