TELEMECANIQUE SENSORS 1NO + 1NC vészkábel húzókapcsoló


Szűrő
Tok anyaga: Zárnák , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , DC kapcsolattartó minősítés: 0.27A @ 250 VDC , Mutató: Egyik sem , IP besorolás: 65 , Min. Jelenlegi: Nem alkalmazható , NEMA minősítés: 1, 4, 12 , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Termikus áramerősség: 10A , Kábelbevezetés: 1 / 2 "NPT
StílusModellAC kapcsolat értékeléseMélységHosszFelszerelési stílusMűködési erőSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
XY2CH13250H7
3A2.38 "7.76 "Dupla vége4.5 font2.68 "€681.26
B
XY2CE1A150H7
3A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€800.68
C
XY2CE2A250H7
3A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€764.46
A
XY2CH13150H7
3A @ 240 VAC1.57 "7.76 "Dupla vége4.5 font2.68 "€635.03
B
XY2CE1A250H7
3A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€770.65
B
XY2CE2A150H7
3A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€790.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?