MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 25 mikronos, biztonsági tömítés


Szűrő
Összeomlási nyomás: 51 , Médiaszűrő: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 25 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Guarnital , mikron: 25 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Guarnital
StílusModellAlsó azonosítóAlsó ODRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0603388
2.008 "3.327 "51 PSI79 négyzetméter Hüvelyk3.2281.614 "3.327 "€181.82
ajánlatkérés
A
MF0432187
2.008 "3.327 "51 PSI79 négyzetméter Hüvelyk3.2281.614 "3.327 "€181.82
ajánlatkérés
A
MF0065819
2.008 "3.327 "51 PSI79 négyzetméter Hüvelyk3.2281.614 "3.327 "€181.82
ajánlatkérés
B
MF0065901
2.01 "3.31 "51 PSI316 négyzetméter Hüvelyk9.84 "1.61 "3.33 "€238.74
ajánlatkérés
B
MF0603448
2.01 "3.31 "51 PSI316 négyzetméter Hüvelyk9.84 "1.61 "3.33 "€238.74
ajánlatkérés
C
MF0065894
2.01 "3.31 "51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.551.61 "3.33 "€218.92
ajánlatkérés
B
MF0432389
2.01 "3.31 "51 PSI316 négyzetméter Hüvelyk9.84 "1.61 "3.33 "€238.74
ajánlatkérés
C
MF0432377
2.01 "3.31 "51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.551.61 "3.33 "€218.92
ajánlatkérés
C
MF0603435
2.01 "3.31 "51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.551.61 "3.33 "€218.92
ajánlatkérés
D
MF0432399
5.31 "5.96 "73 PSI903 négyzetméter Hüvelyk9.88 "3.74 "5.96 "€665.53
ajánlatkérés
D
MF0603460
5.31 "5.96 "73 PSI903 négyzetméter Hüvelyk9.88 "3.74 "5.96 "€665.53
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?