HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Női tartályok


Szűrő
erősítők: 400AC / DC , AC erősítők: 400 , Kábel hatótáv: 4 - 4 / 0 , Vezető anyaga: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 400 A , Expozíciós feltételek: Beltéri száraz , Férfi nő: , Anyaga: elasztomer , Beépítési: Bizottság , Szerelési mód: Menetes furat , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12K , Pólusok száma: 1 , Vezetékek száma: 1 , fázis: 1 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Típus: Egypólusú eszköz , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC , Vezeték mérete: # 4 - # 4/0 AWG
StílusModellszínekTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
HBLFRSBK
FeketeStud€121.24
B
HBLFRBK
FeketeDupla csavar€121.24
C
HBLFRSBL
KékStud€121.24
D
HBLFRBL
KékDupla csavar€118.07
E
HBLFRSGN
ZöldStud€121.24
F
HBLFRGN
ZöldDupla csavar€121.24
G
HBLFRSR
PirosStud€121.24
H
HBLFRR
PirosDupla csavar€88.54
I
HBLFRW
fehérDupla csavar€121.24
J
HBLFRSW
fehérStud€112.98

Női tartályok

A Hubbell Wiring Device-Kellems csatlakozóaljzatok kettős rögzítőcsavarral és csapokkal rendelkeznek a biztonságos csatlakozás létrehozásához, rögzített burkolatokba szerelve. Ezek az eszközök ideálisak karneváli felszerelések, vidámparkok, koncertek, filmkészítés vagy ideiglenes áramellátást igénylő alkalmazások áramellátására. Hőre lágyuló elasztomerből készülnek, sárgaréz érintkező/vezető anyaggal és nylon rögzítőcsavar anyaga. Raptor Supplies ezeknek a női tartályoknak széles választékát kínálja, valamint férfi tartályok fehér, fekete, piros, zöld és fekete színekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?