OMRON D4C általános célú végálláskapcsoló


Szűrő
erősítők: 5 , Kar anyaga: Alumínium , Test anyaga: Alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.63 " , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 3, 4, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -14 foktól 158 fokig F , Henger anyaga: Rozsdamentes acél , Névleges feszültség: 250AC , Szélesség: 1.57 "
StílusModellHenger Dia.Működtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásVezetékbejegyzésMűködtető stílusElektromos kapcsolatÁr (ÁFA nélkül)
A
D4C1650
-3.15 "felső-Utazás előtti maximális 15 fok, minimális túlfutás N/A3m kábelIngatag bot3m kábel, SJT€227.32
B
D4C1631
--felső-Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€215.18
C
D4C1601
--felső-Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€225.15
D
D4C1602
0.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€223.91
E
D4C1702
0.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm5m kábelbúvárdugattyú5m kábel, SJT€302.08
F
D4C1632
0.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€253.62
G
D4C1603
0.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€211.44
H
D4C1633
0.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€241.32
I
D4C1620
0.69 "1.5 "Oldal0.28 "38 fok-Forgó kar kar3m kábel, SJT€268.65
J
D4C1720
0.69 "1.5 "Oldal0.28 "38 fok-Forgó kar kar5m kábel, SJT€306.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?