Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 10-3/4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2-3/4 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7VKU Modell: LEG-D-12

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülönleges Dolly
Kapacitás300 lbs.
Caster Dia.2"
Görgős anyagpolipropilén
Kerékméret2 "x 0.75"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége3 / 4 "
színekEzüst
Fedélzeti magasság2 5 / 8 "
Fedélzet hossza10 3 / 4 "
Fedélzet szélessége12 "
Mélység10.75 "
Foam Pad Dia.2"
Nyomtáv14 ga.
Mérő (acél)14
Magasság2.75 "
Hossz10.75 "
AnyagAcél
Max. Betöltés Dia.4 1 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma3
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásKerékméretMax. Betöltés Dia.SzélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaÁr
VESTIL LEG-D Acéllábú baba, 200 Lb. kapacitás | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DÁltalános rendeltetésű Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€14.04
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 12 x 10-3/4 hüvelyk Méret | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
ajánlatkérés
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapacitás, 6-3/4 x 5-3/4 hüvelyk Méret | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 10-3/4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2-3/4 hüvelyk méret
€29.43 /Mértékegység