Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL LEG-D acéllábú baba, 200 font. kapacitás

Raktáron
Tétel: AC9RNQ Modell: LEG-DKereszthivatkozás: 3JJF2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.1 1 / 4 "
Görgős anyagpolipropilén
Kerékméret1.25 "x 0.81"
Görgős típusForgó
Görgős kerék átmérője1.25 "
Görgő kerék anyagaKemény műanyag
Görgős keréktípusForgó
Görgő kerék szélessége13 / 16 "
Görgő szélessége13 / 16 "
színekEzüst
Fedélzeti magasság2 1 / 4 "
Fedélzet hossza5 3 / 4 "
Fedélzet szélessége6 3 / 8 "
Mélység5.8125 "
Foam Pad Dia.1"
Nyomtáv14 ga.
Magasság2.5 "
Belső csésze lyuk átm.1 3 / 8 "
Terhelhetőség200 font
AnyagAcél
Max. Betöltés Dia.2 1 / 4 "
Görgőkerekek száma3
Görgők száma3
A platform magassága2.437 "
Peronhossz5.75 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusSüllyesztett zseb
Platform szélesség2.25 "
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásKerékméretMax. Betöltés Dia.SzélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaÁr
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 10-3/4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2-3/4 hüvelyk Méret | AG7VKU LEG-D-12Különleges Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€29.43
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 12 x 10-3/4 hüvelyk Méret | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
ajánlatkérés
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapacitás, 6-3/4 x 5-3/4 hüvelyk Méret | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LEG-D acéllábú baba, 200 font. kapacitás
€14.04 /Mértékegység