VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 12 x 10-3/4 hüvelykes méret

Tétel: CE3EEQ Modell: LEG-D-12-4PK
€105.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás300 lbs.
Görgős anyagpolipropilén
Kerékméret2 "x 0.75"
Görgős típusForgó
színekEzüst
Fedélzeti magasság2 5 / 8 "
Fedélzet hossza10 3 / 4 "
Fedélzet szélessége12 "
Foam Pad Dia.2"
Nyomtáv14 ga.
AnyagAcél
Max. Betöltés Dia.4 1 / 4 "
Kerekek száma3
Nem jelölésNem
Nem nyomot hagyó kerékNem
Görgők száma3
Kerék átm.2"
Kerék anyagapolipropilén
kerékméret2 "x 0.75"
Kerék típusaForgó
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil LEG-D-12-4PK lábbaba sajtolt acélszerkezettel rendelkezik, maximális teherbírása 300 font. Ideális lábas bútorok mozgatásához. Használja ezt a babát a kézi munka minimalizálására, valamint a biztonság és a termelékenység növelésére.

Jellemzők:

  • Az egység kemény poli-, forgógörgőkkel rendelkezik a könnyű mozgatáshoz, még a legnehezebb terhelés mellett is.
  • A tetején három habszivacs párna található, hogy megakadályozza a karcolódást.
  • A csésze belső átmérője 1-3/8 hüvelyk, a külső csésze átmérője 2-1/4 hüvelyk.
  • Maximális terhelési átmérője 4-1/4 hüvelyk.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásKerékméretMax. Betöltés Dia.SzélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaÁr
VESTIL LEG-D Acéllábú baba, 200 Lb. kapacitás | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DÁltalános rendeltetésű Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€14.04
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 10-3/4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2-3/4 hüvelyk Méret | AG7VKU LEG-D-12Különleges Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€29.43
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapacitás, 6-3/4 x 5-3/4 hüvelyk Méret | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 12 x 10-3/4 hüvelykes méret
€105.50 /Mértékegység