INGERSOLL-RAND General Duty Air Ratchet kulcs, négyzet alakú meghajtó méret: 1/2"


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4 , Kötelesség: általános , Kipufogó: Állítható , Szükséges nyomás: 90 psi , Tolatás: Igen , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1 / 2 "
StílusModellNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékGázkarÁr (ÁFA nélkül)
A
1077XPA
10 és 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 ft.-lb.Fogantyú€350.83
B
1099XPA
10 és 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 ft.-lb.Push Button€512.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?