VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Capacity, 6-3/4 x 5-3/4 Inch Size

Tétel: CE3EER Model: LEG-D-4PK
€65.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás200 lbs.
Görgős anyagpolipropilén
Kerékméret1.25 "x 0.81"
Görgős típusForgó
színekEzüst
Fedélzeti magasság2 1 / 4 "
Fedélzet hossza5 3 / 4 "
Fedélzet szélessége6 3 / 8 "
Foam Pad Dia.1"
Nyomtáv14 ga.
Belső csésze lyuk átm.1 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Betöltés Dia.2 1 / 4 "
Kerekek száma3
Nem jelölésNem
Nem nyomot hagyó kerékNem
Görgők száma3
Statikus kapacitás200 lbs.
Kerék átm.1 1 / 4 "
Kerék anyagapolipropilén
kerékméret1.25 "x 0.8125"
Kerék típusaForgó
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásKerékméretMax. Betöltés Dia.SzélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaÁr
VESTIL LEG-D Acéllábú baba, 200 Lb. kapacitás | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DÁltalános rendeltetésű Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€14.04
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 10-3/4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2-3/4 hüvelyk Méret | AG7VKU LEG-D-12Különleges Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€29.43
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitás, 12 x 10-3/4 hüvelyk Méret | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Capacity, 6-3/4 x 5-3/4 Inch Size
€65.61 /Mértékegység