VESTIL LEG sorozatú speciális babák


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Görgő anyaga: polipropilén , Görgő típusa: Forgó , Szín: Ezüst , Mérő: 14 ga. , Belső csészelyuk átm.: 1 3 / 8 " , Anyaga: Acél , Nem jelölés: Nem , Görgők száma: 3 , Statikus kapacitás: 200 lbs.
StílusModellTételMagasságKapacitásKerékméretMax. Betöltés Dia.SzélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
LEG-D-4PK
Dolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€65.60
ajánlatkérés
B
LEG-D-12-4PK
Dolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€105.50
ajánlatkérés
C
LEG-D
Általános rendeltetésű Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€14.04
D
LEG-D-12
Különleges Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€29.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?