KERN AND SOHN HCD sorozatú, nagy felbontású darumérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház magassága: 97 mm , Ház anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb, N
StílusModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
HCD 100K-2
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg€305.61
ajánlatkérés
B
HCD 60K-2
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg€305.61
ajánlatkérés
C
HCD 100K-2D
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1Kg€320.17
D
HCD 300K-1
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg€305.61
E
HCD 300K-2D
150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2Kg€320.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?