Száloptikai patch kábelek

Szűrő

MONOPRICE -

Fiber Optic Patch kábelek

StílusModellCsatlakozó típusaKabát színeHosszSingle Mode / Multi-ModeÁr (ÁFA nélkül)
A6387LC / LCAqua3mMulti-Mode€42.86
B2617LC / LCnarancs2mMulti-Mode€38.96
C5217LC / LCSárga1"Single Mode€44.75
D6389LC / LCAqua10mMulti-Mode€73.32
E6203LC / LCnarancs2mMulti-Mode-
ajánlatkérés
F4834LC / LCnarancs15mMulti-Mode-
ajánlatkérés
G7625LC / LCAqua30mMulti-Mode€132.35
H6262LC / LCSárga1"Single Mode€38.96
I7623LC / LCAqua20mMulti-Mode€85.77
J6386LC / LCAqua2mMulti-Mode€42.56
K6385LC / LCAqua1"Multi-Mode€40.08
L6201LC / LCSárga2mSingle Mode€47.83
M3651LC / LCSárga5mSingle Mode€54.08
N6202LC / LCnarancs1"Multi-Mode€49.33
O2616LC / LCnarancs1"Multi-Mode€37.69
P6388LC / LCAqua5mMulti-Mode€54.08
Q7622LC / LCAqua15mMulti-Mode€83.90
R7628LC / LCSárga10mSingle Mode€69.00
S7627LC / LCAqua40mMulti-Mode€163.32
T5220LC / LC, Single ModeSárga3mSingle Mode€47.23
U2627LC / SCnarancs2mMulti-Mode€34.54
V2630LC / SCnarancs10mMulti-Mode€70.51
W4898LC / SCSárga5mSingle Mode-
ajánlatkérés
X4899LC / SCSárga10mSingle Mode-
ajánlatkérés
Y2626LC / SCnarancs1"Multi-Mode€35.96
HUBBELL PREMISE WIRING -

Száloptikai adat- és kommunikációs patch kábelek, OFNP dzseki

A Hubbell Premise Wiring száloptikai patch vezetékek előre telepített csatlakozókkal vannak felszerelve a végén, amelyek ideálisak az egyik optikai vagy elektronikus eszköz csatlakoztatásához a jeltovábbítási alkalmazásokhoz. Optikai szálas, nem vezető csatlakozó (OFNP) köpenyanyaggal rendelkeznek az alacsony füst- és tűzállóság érdekében, valamint ellenállnak a környezeti és mechanikai igénybevételeknek. Ezenkívül ezek a vezetékek duplex egymódusú vagy többmódusú optikai kábelekkel vannak konfigurálva a nagy távolságú alkalmazásokhoz és nagyobb adatátvitelhez, és sárga, narancssárga és aqua színben kaphatók.

StílusModellCsatlakozó típusaHosszÁr (ÁFA nélkül)
ADFPCLCSCC5MMDuplex / Multimode, LC - SC5m€147.96
BDFPCLCSTD1MMDuplex / Multimode, LC - ST1"€125.62
WOODHEAD -

Száloptikai patch kábel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301850026CH2PTP-
ajánlatkérés

Száloptikai patch kábelek

A könnyű száloptikai kábelek ideális választássá váltak a nagy sebességű hálózatokhoz. Az EMI/RFI-vel és a villámcsapással szembeni ellenálló képességük lehetővé teszi számukra, hogy a hagyományos rézvezetékekkel ellentétben nagyobb távolságra továbbítsák az információkat. A Monoprice és a Hubbell Premise Wiring optikai patch kábeleit kínáljuk különböző csatlakozó- és köpenytípusokban, hosszban és üzemmódban. Ezek a kábelek UL besorolású optikai szálas nem vezető emelkedés (ONFR) és optikai szál nem vezető csatlakozó (ONFP) kábelköpennyel vannak felszerelve, és biztonságosan használhatók a falakon belül és a kereskedelmi épületek padlói között is.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?