A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 42 " , Csavarkör átm.: 44.25 " , A méret: 45.75 " , C méret: 42.5 " , D méret: 32 " , E méret: 9 / 16 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Magasság: 58.5 " , Ház kivitele: Sült zománc , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 42.625 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 32 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 200 fok F , Motorház: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 42.625 " , Tengely átmérő: 1.437 " , Szélesség: 45.75 "
Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 42 hüvelykes lapátátmérő
A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsás kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és a ház és a lapát között csak kis hézag van a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Acél házzal, zománcfestékkel és 5 vagy 6 lapátos alumínium/szikraálló alumínium propellerrel rendelkeznek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon a csöves kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 607 és 1147 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.
Működési mechanizmus
- Amikor a motor beindul, forgatja a szíjat és a szíjtárcsákat, forgatva a ventilátorlapátokat.
- A levegőt a ventilátorházon vagy a csatornarendszeren keresztül tolják vagy húzzák, miközben a ventilátorlapátok forognak, így légáramlás jön létre.
- A motor fordulatszámának változtatásával a felhasználók megváltoztathatják a statikus nyomást és a légáramlási sebességet.
Jellemzők
- A Dayton csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhetők a szag, a nedvesség és a füst eltávolítására.
- Ezek a ventilátorok egy tárcsa típusú kerékkel/propellerrel rendelkeznek egy hengeres csőszerű testben, ahol csak kis hézag van a ház és a 42 hüvelykes átmérőjű lapátok között a nagy hatékonyság érdekében.
- Acélházuk zománcozott bevonattal és 5 vagy 6 lapátos alumínium / szikraálló alumínium propellerrel rendelkeznek a rozsdásodás elkerülése és a szerkezeti szilárdság érdekében.
- Ezek a szíjhajtású ventilátorok rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű Dayton csőaxiális ventilátort az alkalmazásomhoz?
A Dayton különféle teljesítményű ventilátorokat kínál, ezért a csőaxiális ventilátor kiválasztása előtt határozza meg a szellőztetni kívánt tér méretét, a szükséges légáramlási sebességet és a rendszer statikus nyomását.
Hogyan kell karbantartani a Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátoromat?
A rendszeres karbantartás magában foglalja a szíjak és szíjtárcsák ellenőrzését, a kések és a motor ellenőrzését, valamint a lerakódott törmelék vagy por megtisztítását.
Ezek a ventilátorok bírják az extrém meleget?
Akár 200 fokos hőmérsékletet is képesek kezelni.