VESTIL FPT-1624 műanyag platós teherautó összecsukható fogantyúval | AG7TFX

VESTIL FPT-1624 műanyag platós teherautó összecsukható fogantyúval

Raktáron
Tétel: AG7TFX Modell: FPT-1624

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€172.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható fogantyús teherautó
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő szélessége1"
Fedélzeti magasság5 1 / 4 "
Fedélzet hossza23 3 / 4 "
Fedélzet szélessége15 3 / 4 "
Fogantyú magassága36 "
Fogantyú magassága36 In.
Magasság10 "
Hossz24 "
Terhelhetőség250 lbs.
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Statikus teherbírás250 lbs.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségCaster Dia.Görgő szélességeMax. Platform magasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaÁr
VESTIL FPT-1830 műanyag platós teherautó, 250 Lb. Kapacitás, 30 x 18 hüvelyk Méret | AG7TFY FPT-1830250 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "34 "27.75 "18 "6.5 "€259.67
VESTIL FPT-2133 műanyag platós teherautó, 500 Lb. Kapacitás, 33 x 21 hüvelyk Méret | AG7TFZ FPT-2133500 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "11 "33.5 "21.5 "6.5 "€294.43
VESTIL FPT-2537 műanyag platós teherautó, 500 Lb. Kapacitás, 37 x 25 hüvelyk Méret | AG7TGA FPT-2537500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"€479.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FPT-1624 műanyag platós teherautó összecsukható fogantyúval
€172.99 /Mértékegység